Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 800V; 50A; Ifmax: 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-T50RIA80
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T50RIA80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: D55/T-module
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 80A
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 50A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 1,31kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,97V
Herstellerserie: VS-TxxRIA
Weitere Suchbegriffe: thyristor, thyristor 50a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.