Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 600V; 50A; Ifmax: 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SCR Thyristor 50A D 55 600V 1370A
Artikel-Nr.:
     2805-VS-T50RIA60
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T50RIA60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: D55/T-module
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 80A
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 50A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 1,31kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,97V
Herstellerserie: VS-TxxRIA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,18*
€ 32,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 25,16*
€ 45,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.