Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 200V; 50A; Ifmax: 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-T50RIA20
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T50RIA20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: D55/T-module
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 80A
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 50A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 1,31kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,97V
Herstellerserie: VS-TxxRIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.