Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; Urmax: 1,6kV; Ifmax: 2kA; 990A; Press-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-ST730C16L1
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-ST730C16L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
Hersteller: VISHAY
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AC;B-PUK
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 2kA
Vorwärtsspannung max.: 1,62V
Vorwärtsstrom: 990A
Gatestrom: 100/200mA
Strom im max. Impuls: 17,8kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,98V
Herstellerserie: VS-ST730CL
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 18 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.