Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; Urmax: 1,2kV; Ifmax: 1857A; 910A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-ST700C12L0
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-ST700C12L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
Hersteller: VISHAY
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AC;B-PUK
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 1857A
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 910A
Gatestrom: 100/200mA
Strom im max. Impuls: 15,7kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1V
Herstellerserie: VS-ST700CL
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,61*
€ 248,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 18 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.