Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; Urmax: 1,4kV; Ifmax: 1,23kA; 650A; Ifsm: 9kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-ST330C14L1
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-ST330C14L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
Hersteller: VISHAY
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AC;B-PUK
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 1,23kA
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 650A
Gatestrom: 100/200mA
Strom im max. Impuls: 9kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,91V
Herstellerserie: VS-ST330CL
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,42*
€ 273,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 163,08*
€ 194,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 18 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.