Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: Hockeypuck-; Urmax: 1,8kV; Ifmax: 1115A; 560A; Ifsm: 8kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-ST300C18L1
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-ST300C18L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
Hersteller: VISHAY
Montage: Press-Pack
Gehäuse: TO200AC;B-PUK
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 1,115kA
Vorwärtsspannung max.: 2,18V
Vorwärtsstrom: 560A
Gatestrom: 100/200mA
Strom im max. Impuls: 8kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,97V
Herstellerserie: VS-ST300CL
Typ des Thyristors: Hockeypuck-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,07*
€ 260,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 18 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.