Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: mit Schraubenverb; 600V; Ifmax: 440A; 280A; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-ST280S06P1V
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-ST280S06P1V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
Hersteller: VISHAY
Montage: schraubbar
Gehäuse: TO93;TO209AB
Montagegewinde: 3/4"-16UNF-2A
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 440A
Vorwärtsstrom: 280A
Gatestrom: 90/150mA
Strom im max. Impuls: 7,85kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: VS-ST280S
Typ des Thyristors: mit Schraubenverb.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.