Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 2,8kV; 1,44V; 600A; Anode auf Schraube; B-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-SD600R28PC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-SD600R28PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: B-8
Montagegewinde: 3/4"-16UNF-2A
Rückspannung max.: 2,8kV
Vorwärtsstrom max.: 940A
Vorwärtsspannung max.: 1,44V
Vorwärtsstrom: 600A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 10,5kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-SD600N/R
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.