Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 2,2kV; 1,44V; 600A; Kathode auf Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VS-SD600N22PC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-SD600N22PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: B-8
Montagegewinde: 3/4"-16UNF-2A
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsstrom max.: 940A
Vorwärtsspannung max.: 1,44V
Vorwärtsstrom: 600A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 10,5kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-SD600N/R
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 148,06*
€ 173,20*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 139,65*
€ 207,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,23*
€ 203,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.