Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 2kV; 1,31V; 600A; Kathode auf Schraube; B-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Schraub Diode Kathoden-Bolzen, 2000V / 600A, 2-Pin B 8
Artikel-Nr.:
     2805-VS-SD600N20PC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-SD600N20PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: B-8
Montagegewinde: 3/4"-16UNF-2A
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsstrom max.: 940A
Vorwärtsspannung max.: 1,31V
Vorwärtsstrom: 600A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 13kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-SD600N/R
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,49*
€ 167,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 139,68*
€ 208,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,94*
€ 209,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,68*
€ 166,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.