Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 1,31V; 600A; Kathode auf Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-SD600N12PC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-SD600N12PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: B-8
Montagegewinde: 3/4"-16UNF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 940A
Vorwärtsspannung max.: 1,31V
Vorwärtsstrom: 600A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 13kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-SD600N/R
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.