Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 800V; 1,31V; 600A; Kathode auf Schraube; B-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-SD600N08PC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-SD600N08PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: B-8
Montagegewinde: 3/4"-16UNF-2A
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 940A
Vorwärtsspannung max.: 1,31V
Vorwärtsstrom: 600A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 13kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-SD600N/R
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.