Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 1,6kV; 800A; 1435A; Ifsm: 8,25kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-SD400C16C
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-SD400C16C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: VISHAY
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AA;A-PUK
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 1435A
Vorwärtsspannung max.: 1,86V
Vorwärtsstrom: 800A
Strom im max. Impuls: 8,25kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Herstellerserie: VS-SD400C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.