Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 2,8kV; 540A; 995A; A-PUK,DO200AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-SD300C28C
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-SD300C28C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: VISHAY
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AA;A-PUK
Rückspannung max.: 2,8kV
Vorwärtsstrom max.: 995A
Vorwärtsspannung max.: 2,08V
Vorwärtsstrom: 540A
Strom im max. Impuls: 6,05kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Herstellerserie: VS-SD300C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.