Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 3,2kV; 1,1kA; 2kA; B43


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-SD1100C32C
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-SD1100C32C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: VISHAY
Montage: Press-Pack
Gehäuse: B43
Rückspannung max.: 3,2kV
Vorwärtsstrom max.: 2kA
Vorwärtsspannung max.: 1,44V
Vorwärtsstrom: 1,1kA
Strom im max. Impuls: 10,5kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Herstellerserie: VS-SD1100C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.