Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 400V; 1,4kA; 2,5kA; B43


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-SD1100C04C
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-SD1100C04C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: VISHAY
Montage: Press-Pack
Gehäuse: B43
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 2,5kA
Vorwärtsspannung max.: 1,31V
Vorwärtsstrom: 1,4kA
Strom im max. Impuls: 13kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Herstellerserie: VS-SD1100C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.