Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 800V; 1,75V; 85A; Kathode auf Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-85HFL80S05
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-85HFL80S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 134A
Vorwärtsspannung max.: 1,75V
Vorwärtsstrom: 85A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Bereitschaftszeit: 0,5µs
Strom im max. Impuls: 1,1kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Herstellerserie: VS-8xHFL(R)
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.