Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 80A; Tube; Ifsm: 1,5kA; TO247AC-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 80A; Tube; Ifsm: 1,5kA; TO247AC-3
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 80A; Tube; Ifsm: 1,5kA; TO247AC-3
Artikel-Nr.:
     2805-VS-80APS12-M3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-80APS12-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO247AC-3
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,17V
Vorwärtsstrom: 80A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Leck strom: 1,5mA
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Hochspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.