Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 800V; 1,3V; 40A; Kathode auf Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-41HF80
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-41HF80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 62A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 40A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 570A
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: nicht isolierte Litze
Herstellerserie: VS-4xHF(R)
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 40a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.