Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 1,3V; 40A; Kathode auf Schraube; M6x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 1,3V; 40A; Kathode auf Schraube; M6x1
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 1,3V; 40A; Kathode auf Schraube; M6x1
Artikel-Nr.:
     2805-VS-40HF120M
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-40HF120M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5;DO203AB
Montagegewinde: M6x1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 62A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 40A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 570A
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-4xHF(R)
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 8,92*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 15,62*
€ 30,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.