Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1000V; If: 35A; Ifsm: 475A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1000V; If: 35A; Ifsm: 475A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1000V; If: 35A; Ifsm: 475A
Artikel-Nr.:
     2805-VS-36MT100
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-36MT100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: D-63
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,19V
Vorwärtsstrom: 35A
Strom im max. Impuls: 475A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 14,32*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 19,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.