Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: mit Schraubenverb; 500V; Ifmax: 25A; 16A; Igt: 40mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor: mit Schraubenverb; 500V; Ifmax: 25A; 16A; Igt: 40mA
Thyristor: mit Schraubenverb; 500V; Ifmax: 25A; 16A; Igt: 40mA
Artikel-Nr.:
     2805-VS-2N689
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-2N689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
Hersteller: VISHAY
Montage: schraubbar
Gehäuse: TO208AA;TO48
Rückspannung max.: 500V
Vorwärtsstrom max.: 25A
Vorwärtsstrom: 16A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Gatestrom: 40mA
Strom im max. Impuls: 145A
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: VS-2Nxxxx
Typ des Thyristors: mit Schraubenverb.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.