Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1kV; 1,5V; 16A; Kathode auf Schraube; 500ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1kV; 1,5V; 16A; Kathode auf Schraube; 500ns
Diode: Gleichrichter; 1kV; 1,5V; 16A; Kathode auf Schraube; 500ns
Artikel-Nr.:
     2805-VS-16FL100S05
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-16FL100S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO4;DO203AA
Montagegewinde: 10-32UNF-2A
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 25A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 16A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Bereitschaftszeit: 0,5µs
Strom im max. Impuls: 180A
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Herstellerserie: VS-16FL(R)
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 9,38*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 9,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.