Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 800V; 1,47V; 150A; Anode auf Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-150UR80DL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-150UR80DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO8;DO205AA
Montagegewinde: 1/2"-20UNF-2A
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 235A
Vorwärtsspannung max.: 1,47V
Vorwärtsstrom: 150A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 3kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-150U(R)
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 150a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.