Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 150A; Kathode auf Schraube; 1,47V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 150A; Kathode auf Schraube; 1,47V
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 150A; Kathode auf Schraube; 1,47V
Artikel-Nr.:
     2805-VS-150U120D
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-150U120D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO8;DO205AA
Montagegewinde: 3/8"-24UNF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 235A
Vorwärtsspannung max.: 1,47V
Vorwärtsstrom: 150A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 3kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: VS-150U(R)
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 26,36*
€ 37,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 36,23*
€ 64,76*
€ 8,95*
ab € 55,38*
€ 83,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.