Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 600V; 1,5V; 12A; Kathode auf Schraube; 500ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-12FL60S05
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-12FL60S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO4;DO203AA
Montagegewinde: 10-32UNF-2A
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 19A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 12A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Bereitschaftszeit: 0,5µs
Strom im max. Impuls: 145A
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Herstellerserie: VS-12FL(R)
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 12 a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.