Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: mit Schraubenverb; 800V; Ifmax: 25A; 10A; Igt: 60mA; 4us


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-10RIA80
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-10RIA80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor vishay
thyristor
Hersteller: VISHAY
Montage: schraubbar
Gehäuse: TO208AA;TO48
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 25A
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Gatestrom: 60mA
Strom im max. Impuls: 225A
Anschaltzeit: 4µs
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: VS-10RIA
Typ des Thyristors: mit Schraubenverb.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.