Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt x3; 1,2kV; 100A; MTK; Ufmax: 1,53V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-104MT120KPBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-104MT120KPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MTK
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,53V
Vorwärtsstrom: 100A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt x3
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,13kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,99V
Herstellerserie: VS-104MTxxKPbF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 141,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.