Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidbohrer; geschliffener Schnellarbeitsstahl HSS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidbohrer; geschliffener Schnellarbeitsstahl HSS-G
Gewindeschneidbohrer; geschliffener Schnellarbeitsstahl HSS-G
Artikel-Nr.:
     2805-VOLKEL-63322
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     63322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc-gewindebohrer 1/2"
unc gewindebohrer
Hersteller: VÖLKEL
Material: geschliffener Schnellarbeitsstahl HSS-G
Länge: 75mm
Entspricht Norm: DIN 352
Gewinde: UNC 1/2-13
Werkzeug-Typ: Gewindeschneidbohrer
Werkzeuganwendung: für durchgängige Öffnungen
Halter-Art: Maschinengriff
Größe des Griffsockels: 7mm
Gewinde-Art: Zoll;UNC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,00*
2 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 5,63*
€ 8,16*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 8,16*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 11,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.