Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidbohrer; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E; M6; 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
others
others
others
others
normal
logo
Artikel-Nr.:
     2805-VOLKEL-38538
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     38538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6x1
regel-gewindebohrer m6
Hersteller: VÖLKEL
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E
Länge: 80mm
Toleranz: ISO2/6H
Entspricht Norm: DIN 376
Gewinde: M6
Werkzeug-Typ: Gewindeschneidbohrer
Werkzeuganwendung: für durchgängige Öffnungen
Halter-Art: Maschinengriff
Größe des Griffsockels: 3,4mm
Gewindesteigung: 1
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
15
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,18*
1 Tag
20
1
€ 6,95*
ab € 5,07*
€ 7,39*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,80*
€ 7,39*
1
€ 9,80*
ab € 5,19*
€ 7,51*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.