Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidbohrer; Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E; M4; 0,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
logo
others
others
others
Artikel-Nr.:
     2805-VOLKEL-36230
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     36230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
Hersteller: VÖLKEL
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E
Länge: 63mm
Toleranz: ISO2/6H
Entspricht Norm: DIN 371
Gewinde: M4
Werkzeug-Typ: Gewindeschneidbohrer
Werkzeuganwendung: für nicht durchgängige Öffnungen;Chrom-Nickel-Legierungen
Halter-Art: Maschinengriff
Größe des Griffsockels: 3,4mm
Ausführung: C/39°RSP
Gewindesteigung: 0,7
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,55*
€ 11,92*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,17*
€ 12,09*
23 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 12,26*
2 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 8,72*
€ 12,27*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.