Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 80V; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 80V; SO8
Optokoppler; SMD; Ch: 2; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 80V; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-VOD217T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VOD217T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Anschaltzeit: 3µs
Ausschaltzeit: 2,3µs
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 100-120%@1mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,36*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,298*
€ 1,339*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,339*
€ 1,59341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.