Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; SMD4


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VO615A-3X007T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO615A-3X007T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMD4
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 3µs
Ausschaltzeit: 10µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 100-200%@10mA
Entspricht Norm: UL
Herstellerserie: VO615A
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,186*
€ 1,158*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,093* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.