Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-/low-side,Motorcontroller; 18A; Ch: 4; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VN5772AK-E
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN5772AK-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO28
Versorgungsspannung: 4,5...36V
Widerstand im Leitungszustand: 0,1Ω
Ausgangsstrom: 18A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 4
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Motorcontroller;high-/low-side
Topologie: Brücke H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 28 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.