Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 2,5mm; versilbert; 1,5mm2; 16AWG; Drehkontakte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; 2,5mm; versilbert; 1,5mm2; 16AWG; Drehkontakte
Kontakt; weiblich; 2,5mm; versilbert; 1,5mm2; 16AWG; Drehkontakte
Artikel-Nr.:
     2805-VN0202500371C
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN0202500371C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt fci
buchsenkontakt
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Steckverbinder-Serie: C146;heavy|mate E;heavy|mate EE;heavy|mate Q;heavy|mate F
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Leitungsgröße: 16AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Steckergröße: 2,5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 17,65*
€ 37,61*
1 Tag
15
pro Paket
€ 14,99*
ab € 37,36*
€ 82,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,61*
€ 44,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,59*
€ 42,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,56*
€ 35,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
TA 0100 146
ab € 308,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.