Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL VN02 025 0037 1C BUCHSENKONTAKT, 16 AWG, CRIMP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2346081
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN02 025 0037 1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt fci
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: Heavy Mate
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, VN02 025 0037 1C, 2346081, 234-6081
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 21,78*
    € 37,66*
    Lager 139
    15
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 36,51*
    € 64,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 64,33*
    € 76,55
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 62,28*
    € 74,11
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 54,05*
    € 64,32
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 46,38*
    € 55,19
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 44,29*
    € 52,71
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 38,69*
    € 46,04
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 37,26*
    € 44,34
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 36,51*
    € 43,45
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3651* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    TA 0100 146
    ab € 334,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.