Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; rot; 4,5÷18mcd; 3,5x2,8x1,75mm; 120°; 2mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC2; rot; 4,5÷18mcd; 3,5x2,8x1,75mm; 120°; 2mA
LED; SMD; 3528,PLCC2; rot; 4,5÷18mcd; 3,5x2,8x1,75mm; 120°; 2mA
Artikel-Nr.:
     2805-VLMS30J1L2-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMS30J1L2-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Betriebsspannung: 1,8...2,2V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 624...636nm
Helligkeit: 4,5...18mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,75mm
Front: flach
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,1071*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,086*
€ 0,503*
1 Tag
41352
5
€ 14,99*
ab € 0,086*
€ 0,6831*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3039*
€ 0,36164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1896*
€ 0,22562
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1408*
€ 0,16755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 132,64*
Zubehör
Infineon
BCR402UE6327HTSA1
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.