Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 1,5pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0402


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VJ0402Q1R5BXACW1BC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0402Q1R5BXACW1BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,5pF
Betriebsspannung: 50V
Kapazitätstoleranz: ±0,1pF
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,10*
€ 154,819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,00*
€ 151,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,80*
€ 143,752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,00*
€ 133,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,20*
€ 121,618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.