Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Möbel; IP20; 3680W; schwarz,silber; 230VAC; 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste: Möbel; IP20; 3680W; schwarz,silber; 230VAC; 1,8m
Artikel-Nr.:
     2805-VIR-FS-7
Hersteller:
     VIRONE
Herst.-Nr.:
     FS-7
EAN/GTIN:
     5908254822032
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Hersteller: VIRONE
Farbe: schwarz;silber
Max. Betriebsspannung: 230V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 225x180x67mm
Buchsenanzahl: 3
Leistungsbelastung: 3680W
Stromleitungslänge: 1,8m
Steckdosenleisten-Typ: Möbel
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: USB-Buchse x2;Befestigungsgriffe /Spannungsvorrichtung
Handelsname: Möbelbuchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VIRONE:
VIRONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.