Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Möbel; IP20; 3680W; schwarz; 230VAC; Buchsen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste: Möbel; IP20; 3680W; schwarz; 230VAC; Buchsen: 2
Artikel-Nr.:
     2805-VIR-FS-13/B
Hersteller:
     VIRONE
Herst.-Nr.:
     FS-13/B
EAN/GTIN:
     5908254825576
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Hersteller: VIRONE
Farbe: schwarz
Max. Betriebsspannung: 230V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 60x193,8x82,4mm
Buchsenanzahl: 2
Leistungsbelastung: 3680W
Stromleitungslänge: 1,5m
Steckdosenleisten-Typ: Möbel
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: USB-Buchse x2;Telefonhalter
Handelsname: Möbelbuchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VIRONE:
VIRONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.