Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; flyback; PWM Controller; DIP7; 2,5A; 800V; Ch: 1; 0÷80%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; flyback; PWM Controller; DIP7; 2,5A; 800V; Ch: 1; 0÷80%
IC: driver; flyback; PWM Controller; DIP7; 2,5A; 800V; Ch: 1; 0÷80%
Artikel-Nr.:
     2805-VIPER17LN
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER17LN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
DIL-FIX-Schaltelement
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: DIP7
Versorgungsspannung: 13...23,5V
Betriebsspannung: 7,5...23,5V
Frequenz: 54...66kHz
Ausgangsspannung: 800V
Ausgangsstrom: 2,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Tastgrad: 0...80%
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: flyback
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 0,92*
1 Tag
3218
1
€ 14,99*
ab € 0,553*
€ 1,277*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 2,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.