Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VIPER17LN AC/DC-WANDLER, 800V, 60KHZ, 7DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311361
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER17LN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
DIL-FIX-Schaltelement
IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Isolation: Isoliert
  • Topologie: Flyback
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 10 W
  • Schaltfrequenz: 60 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Nennstrom Leistungsschalter: 75 µA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, PWM-Controller, dil-schalter 7 pol, dc-dc wandler ics, pwm-controller stmicroelectronics, (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VIPER17LN, 2311361, 231-1361
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,70*
    € 1,02*
    Lager 139
    3520
    1
    € 14,99*
    ab € 0,556*
    € 1,69*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,85*
    € 2,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,992*
    € 1,18048
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.