Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: mehrschichtig; SMD; 1210; 14VAC; 16VDC; 500A; 40V; 5J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-VGAH121016S390DP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     VGAH121016S390DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
avx varistor
varistor
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Gehäuse: 1210
Leistung: 1,5kW
Max. Betriebsspannung: 14V AC;16V DC
Varistor-Typ: mehrschichtig
Varistorspannung: 40V
Varistorstrom max. 8/20µs: 500A
E10/1000µs Energie: 5J
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 0,48*
1 Tag
850
1
€ 14,99*
ab € 0,371*
€ 1,149*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.