Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,2kW; UStrom: 200÷230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,2kW; UStrom: 200÷230VAC
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,2kW; UStrom: 200÷230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-VFS15S-2002PL-W
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     VFS15S-2002PL-W1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: TOSHIBA
Montage: Wandbefestigung
Verwendeten Displays-Art: LED
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Eigenschaften Eingang 1: 2 Eingänge zur Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal oder externem Potentiometer
Versorgungsspannung: 200...230V AC
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Stromaufnahme: 1,5A
Programmier-Art: Tastatur und Potentiometer
Zusatzfunktionen: Modbus RTU;RS485/422 (max 115kB/s);Entstörfilter;15 feste Geschwindigkeiten;Analogeingang x2;3 Digitalausgänge ( + 2 Relais);PID Regulator;drei Komplexeingaben
Max. Motorleistung: 0,2kW
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Motorerdung;Überladung OPP
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Herstellerserie: VFS15
Stromausgang: 0/4mA...20mA
Spannungsausgang: 0...10V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TOSHIBA:
TOSHIBA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,98*
€ 268,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.