Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Kunststoffstift; 10A; max.400VAC; max.250VDC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Kunststoffstift; 10A; max.400VAC; max.250VDC; IP20
Endschalter; Kunststoffstift; 10A; max.400VAC; max.250VDC; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-VF-B501
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     VF B501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäuseabmessungen: 26,8x39,6x25mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...22mm
Dichtheitsklasse: IP20
Gehäuse-Material: Kunststoff
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Kopf-Art: Kunststoffstift
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.