Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 48VDC; 6,25A; 300W; 90÷264VAC; Desktop,Netz; 91%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 48VDC; 6,25A; 300W; 90÷264VAC; Desktop,Netz; 91%
Netzteil: Impuls; 48VDC; 6,25A; 300W; 90÷264VAC; Desktop,Netz; 91%
Artikel-Nr.:
     2805-VES300PS48
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VES300PS48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: -10...60°C
Leistung: 300W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 197,4x88,9x39mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 48V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 6,25A
Wirkungsgrad: 91%
Eingangsanschlusses-Art: IEC C14
Ausgangsanschlusses-Art: MOLEX 39-01-2080 8pin 4,2 pitch
Länge der Ausgangsleitung: 1,2m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 81,25*
€ 103,57*
Frei Haus
ab € 85,33*
€ 111,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 93,17*
€ 138,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.