Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode PIN; 1,8mm; Gull wing; SMD; 900nm; 350÷1120nm; 15°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode PIN; 1,8mm; Gull wing; SMD; 900nm; 350÷1120nm; 15°
Fotodiode PIN; 1,8mm; Gull wing; SMD; 900nm; 350÷1120nm; 15°
Artikel-Nr.:
     2805-VEMD2520X01
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VEMD2520X01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIN-Diode
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: Gull wing
Durchmesser LED-Diode: 1,8mm
Wellenlänge λd: 350...1120nm
Diodenlinse: transparent
Öffnungswinkel: 15°
Typ des Fotoelements: Fotodiode PIN
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 900nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 0,23mm2
Abmessungen: 2,3x2,3x2,8mm
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: Photodiode, SMD-Diode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,55*
1 Tag
2184
5
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 0,942*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
VSMY2890GX01
ab € 0,269*
Zubehör
Vishay
VSMY2890RGX01
ab € 0,541*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.