Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkabel; Umax: 30V; Imax: 6A; L: 1m; mit 4mm Längsbuchse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Messkabel; Umax: 30V; Imax: 6A; L: 1m; mit 4mm Längsbuchse
Messkabel; Umax: 30V; Imax: 6A; L: 1m; mit 4mm Längsbuchse
Artikel-Nr.:
     2805-VEL-TLM66
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     TLM66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
messkabel bananenstecker
Hersteller: VELLEMAN
Farbe: rot;schwarz
Steckverbinder-Variante: mit 4mm Längsbuchse
Maximalstrom: 6A
Leitungslänge: 1m
Max. Spannung: 30V
Mess Zubehörs-Typ: Messkabel
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VELLEMAN:
VELLEMAN
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.