Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,6kV; 130A; ECO-PAC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VCO132-16IO7
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VCO132-16IO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: ECO-PAC 2
Ausgänge: Draht Ø1,5mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 130A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 300/400mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.